TAKIGEN(タキゲン)
FA-601用受座
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途
FA-601用受座
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法L(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61130746
FA-601S-1
(オフセット)-5~10
540
62
23
47
¥
3,823
¥
4,205
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61130755
FA-601S-2
(オフセット)20~40
680
82
23
47
¥
4,386
¥
4,825
(税込)
当日出荷
61130764
FA-601S-3
(オフセット)40~65
740
82
23
47
¥
4,723
¥
5,195
(税込)
当日出荷
61130773
FA-601S-4
(オフセット)70~100
1130
124
42
66
¥
5,847
¥
6,432
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください