FA-602用受座

FA-602用受座 - TAKIGEN(タキゲン)FA-602用受座 - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
FC-708Nと組合せてご使用ください。
閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構
受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。

用途
FA-602用受座
ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法L(Φmm)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61130798FA-602S-1オフセット:0~53504526.560010
2,361
2,597(税込)
当日出荷
61130807FA-602S-2オフセット:45~706009016.560011
3,150
3,465(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61130798
2022-06-17
用途: 古い部品と交換
卸売・小売業

早速のご対応ありがとうございます。
納品時間、品質も満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする