曜日別特売

FA-603用受座(ローラータイプ)

FA-603用受座(ローラータイプ) - TAKIGEN(タキゲン)FA-603用受座(ローラータイプ) - TAKIGEN(タキゲン)

受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。

用途FA-603用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
オフセット
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61130843FA-603S-1260420~5mm60017
2,298
2,528(税込)
当日出荷
61130852FA-603S-24508540~60mm60018
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする