TAKIGEN(タキゲン)
密閉用マグネットハンドル
用途
厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本・受座
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
鍵
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61130868
FA-609-1(#0350)
350
60680
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
61130877
FA-610(#0200)
200
60022
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
61130904
FA-612(#0200)
200
60023
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください