密閉用コーナーハンドル

密閉用コーナーハンドル - TAKIGEN(タキゲン)密閉用コーナーハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

側面付けタイプの密閉ハンドルです。
半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより扉を引き寄せ扉を密閉します。
ローラー受座は基準位置から前後各2mm締込み調整が可能です。
付属キー以外に南京錠での施錠が可能です。
左右兼用型

用途薬品用冷蔵保管庫・食品機械材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂付属品キー2本・受座質量(g)1820表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60864内容量1個
注意
※指挟み防止のためスペーサーFA-611-SPと合せてご使用ください。
カバー固定ねじは0.5N・mで締付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61130886FA-611
10,200
11,220(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする