TAKIGEN(タキゲン)
密閉用連動ハンドル
用途
プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
付属品
キー2本
材質(パイプ)
ステンレス鋼管(SUS304)
鍵
350
内容量
1個
注意
※パイプ別売
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61130965
FA-621 鍵付き 本体(#0350)
亜鉛合金(ZDC)
本体:クロムめっき(MZCr)、パイプ:バフ研磨
60336
¥
9,220
¥
10,142
(税込)
当日出荷
61130974
FA-621 鍵なし 本体
亜鉛合金(ZDC)
本体:クロムめっき(MZCr)、パイプ:バフ研磨
60337
¥
8,996
¥
9,896
(税込)
当日出荷
61131175
FA-721 鍵付き本体(#350)
アルミニウム合金(ADC)
本体:抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ:バフ研磨
60866
¥
6,745
¥
7,420
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61131184
FA-721 鍵なし本体
アルミニウム合金(ADC)
本体:抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ:バフ研磨
60867
¥
6,494
¥
7,143
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください