TAKIGEN(タキゲン)
手動ラッチハンドル用レバー
扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。
レバーを下に引くとラッチが作動し開扉できます。
取付けはFA-602と互換性があります。
用途
プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質(ハンドル)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
1350
材質(レバー部)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60689
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61131017
FA-623 レバー
¥
4,425
¥
4,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください