TAKIGEN(タキゲン)
大型密閉用ハンドル
新デザインの大型密閉用ハンドルです。
強力な密閉ができます。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途
厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本・受座
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法S(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54341578
FA-625-2-A(#0200)(旧番FA-625-2-1-1R)
60
32
23
80
185
160
30
M6
6
60
20
40
23
25
40
50
40
10
2
¥
7,678
¥
8,446
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818613
FA-625-2-B(#0200)(旧番FA-625-2-2-1R)
60
32
23
80
185
160
30
M6
6
60
20
55
23
25
40
50
55
10
2
¥
7,842
¥
8,626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61131053
FA-625-3-A(#0200)(旧番FA-625-3-1-1R)
54
29
20
70
154
134
24
M5
4
50
-
35
-
20
22
32
35
-
980
¥
6,228
¥
6,851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61131062
FA-625-3-B(#0200)(旧番FA-625-3-2-1R)
54
29
20
70
154
134
24
M5
4
50
-
50
-
20
22
32
50
-
1
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください