TAKIGEN(タキゲン)
ロックハンドル(2ポイント)
ロッド棒は垂直に23mm上下し、扉をガッチリと閉めます。
施錠時(緑色)・解錠時(赤色)を識別できるようにしました。
ハンドル操作方向を矢印で明確にしました。
ロッド棒の取付け位置を調整できます。
右回転用
用途
コンテナ・防火扉・大型キュービクル
材質
アルミニウム合金(ADC)
付属品
キー2本
標準色
アイボリー
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鍵
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61131078
FA-630-R(#R0220)
R0220
60223
¥
7,646
¥
8,411
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341587
FA-630-L(#R0220)
R0200
60222
¥
7,579
¥
8,337
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください