TAKIGEN(タキゲン)
密閉リフトハンドル用ラッチ受
用途
厨房機器・試験機器などの密閉扉
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61131114
FA-681-S-1
ラッチ:亜鉛合金(ZDC)
ラッチ本体:クロムめっき(MZCr)
60839
¥
2,136
¥
2,350
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61131123
FA-681-S-2
ラッチ:亜鉛合金(ZDC)
ラッチ本体:クロムめっき(MZCr)
60840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62818674
FA-681-S-3
ラッチ本体/亜鉛合金(ZDC)
ラッチ本体/クロムめっき(MZCr)
60931
¥
3,149
¥
3,464
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください