TAKIGEN(タキゲン)
フリーザーハンドル用非常脱出装置付受座
閉込め事故防止のためハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構
非常時には庫内安全押棒を強く押すと受座はラッチから外れ、扉を押すと開きます。
用途
ウォークインの冷凍冷蔵庫
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
650
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60014
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61131148
FA-702S-4
¥
5,622
¥
6,184
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください