TAKIGEN(タキゲン)
密閉用小型ハンドル用受座
ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
受座のねじを緩めローラー付フックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本
質量(g)
360,120
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
400
タキゲンコード
60021
内容量
1個
注意
※ハンドルは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61131166
FA-708S
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください