TAKIGEN(タキゲン)
小型ハンドル用受座
受座のねじで高さが調整できます。
用途
FA-727・FA-728・FA-729専用受座
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
オフセット
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61131202
FA-727S-1
200
46..25.5
18~30mm
60043
¥
1,349
¥
1,484
(税込)
当日出荷
61131218
FA-727S-2
130
45
0~5mm
60149
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください