TAKIGEN(タキゲン)
密閉用小型連動ハンドル
ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729)
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応
使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン
ワンタッチ開閉
用途
冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
付属品
パイプ
材質(パイプ)
ステンレス(SUS304)
表面仕上げ
本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61131236
FA-729-L 本体
60690
¥
4,835
¥
5,319
(税込)
当日出荷
61131245
FA-729-R 本体
60702
¥
4,835
¥
5,319
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください