密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ)

密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ) - TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ) - TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ) - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。
取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型

用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質(本体)アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本質量(g)1025表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)350材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂タキゲンコード62862内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61131254FA-772(#0350)
4,610
5,071(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61131254
2022-01-12
用途: プレハブ冷蔵庫レバー交換
新宅商店

プレハブ冷蔵庫レバー内のバネ破損でうまく閉じなくなりました。同じメーカー製で取付寸法を確認しました。5000円以内ですから、アッセンブリ交換が常道です。4本取付ビスもぴったり、さすが同じメーカー製です、廃番でも後継品対応100%ほんの10分ほどで完了しました。

2021-02-07
用途: 部品交換
飲食業

ハンドル部分が折れたので同じものを購入しましたが、また折れたので再度購入です。
もう少し強度が強ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする