曜日別特売

密閉用パットハンドル

密閉用パットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。

用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(L×W)(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61131288FA-802-216×117721202205417515374100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
61131297FA-802-314×10665115180401401307295
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
54341614FA-802-117×1189717026552215200100132
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする