曜日別特売

ワンタッチハンドルキャッチ

ワンタッチハンドルキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。
ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)

用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61131333FA-810-C-2S 鍵付き(#T0230)-139.22012.54×12
2,923
2,923
3,215(税込)
当日出荷
61131342FA-810-C-2S 鍵なし-139.22012.54×12
2,586
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り4点です
62818927FA-810-C-2S 鍵違い-139.22012.54×12
4,049
4,049
4,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
61131315FA-810-C-2L 鍵付き(#T0230)-1633512.54×11
2,923
2,923
3,215(税込)
当日出荷
61131324FA-810-C-2L 鍵なし-1633512.54×11
2,586
2,586
2,845(税込)
当日出荷
62818918FA-810-C-2L 鍵違い-1633512.54×11
4,049
4,049
4,454(税込)
4日以内出荷
61131358FA-810-C-2X 鍵付き(#T0230)-1684012.5-
3,711
3,711
4,082(税込)
当日出荷
62818936FA-810-C-2X 鍵なし-1684012.5-
3,514
3,514
3,865(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341684FA-810-C-2X 鍵違い-16840--
4,420
4,420
4,862(税込)
7日以内出荷
返品不可
54341709FA-810-C-4M(#T0230)23.5----
7,782
7,782
8,560(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61131358
2021-10-18
用途: 備品倉庫使用時
医療・福祉・介護関連業

作りがしっかりしていて頑丈です!さすがでございます。

対象商品 : 61131333
2021-03-20
用途: 自車に取り付け

交換する前に比べて扉の開閉が飛躍的に楽になりました。

対象商品 : 61131315
2020-03-20
用途: トラック荷台の施錠
運輸・通信業

バッチリでした
取り付けも簡単だし鍵穴も滑らか
多くの人にお勧めしたいです
検索でヒットしやすいサブネームをつけられたほうが良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする