曜日別特売

ワンタッチハンドルキャッチ用ベルト

ワンタッチハンドルキャッチ用ベルト - TAKIGEN(タキゲン)

ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。
押ボタンを押すだけで開放します。
施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
封印リング(オプション)を取付ければ封印もできます。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。

用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質ポリエステル付属品キー2本ホワイト表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード60608内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61131376FA-810-C-4V
934
1,027(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする