曜日別特売

密閉用埋込みハンドル用裏カバー

密閉用埋込みハンドル用裏カバー - TAKIGEN(タキゲン)密閉用埋込みハンドル用裏カバー - TAKIGEN(タキゲン)

パイプは扉内部に埋込まれる為、バンボディーのイメージを一新します。
パイプ径が3種類(Φ27.2・Φ21.7・Φ16.0)から選べます。
トリガー方式を採用、容易なハンドル操作とセキュリティを高めました。
庫内作業中に閉じこめられ施錠されても、安全押棒(FC-705・706)等により脱出できます。
ドライバン用扉(t=13~~14)はパイプを内側に配置できます。この場合、裏カバー(FA-815-2-UC)やパイプガイド(FA-815-G)を使うことにより、扉内側がスッキリします。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
インジケーターで確認できるため施錠忘れがなくなります。
左右兼用型

用途特装車・ドライバン車・冷凍車・保冷車材質(カバー)AAS樹脂材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)材質(ボディ)アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)標準色ホワイトクリスタル表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、ボディー:ジルコニウム処理タキゲンコード60615内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61131385FA-815-2-UC
1,350
1,485(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする