TAKIGEN(タキゲン)
パイプエンド
樹脂製の為、パイプの回転がスムーズになります。
厚い扉のパイプエンド用として最適です。
用途
冷凍冷蔵車・保冷車等の埋込みハンドル用
ねじ締めトルク1.6N・m以上での使用はご遠慮ください。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61131394
FA-815-E-2
70
24
32.6
27.6
¥
68
¥
75
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61131403
FA-815-E-3
70
24
27.1
22.1
¥
68
¥
75
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61131412
FA-815-E-4
70
24
22.7
17.7
¥
68
¥
75
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819042
FA-815-E-1
76
27
39.4
34.4
¥
68
¥
75
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819058
FA-815-E-5
70
24
21.4
16.4
¥
68
¥
75
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819067
FA-815-E-6
-
-
-
-
¥
454
¥
499
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください