曜日別特売

密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-5付属)

密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-5付属) - TAKIGEN(タキゲン)密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-5付属) - TAKIGEN(タキゲン)密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-5付属) - TAKIGEN(タキゲン)密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-5付属) - TAKIGEN(タキゲン)

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。
ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。
ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。閉扉操作が目視で確認でき安全です。

用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)適合パイプΦ17.3 t=2.3表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61131473FA-816-1-C123517.522.53526.570
12,930
12,930
14,223(税込)
4日以内出荷
返品不可
61131482FA-816-3123517.519.53526.560
11,667
9,398
アウトレット
10,338(税込)
当日出荷
残り2点です
61131498FA-816-41252.535193526.562
12,930
12,930
14,223(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする