TAKIGEN(タキゲン)
ローラー締りハンドル用受座
(3件のレビュー)
用途
防音扉などの大型密閉用扉
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61131525
FA-836-S-2
-
サチライトクロムめっき(MBCr)
60639
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61131552
FA-840S-2
亜鉛合金(ZDC)
サチライトクロムめっき(MZCr)
60099
¥
1,167
¥
1,284
(税込)
当日出荷
61131577
FA-841-S-1
-
本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
60630
¥
1,238
¥
1,362
(税込)
当日出荷
61131586
FA-841-S-2
-
本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
60631
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
62819295
FA-836-S-1
黄銅鋳物(YBsC)
サチライトクロムめっき(MBCr)
60638
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819304
FA-836-S-3
黄銅鋳物(YBsC)
サチライトクロムめっき(MBCr)
60640
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください