密閉用小型連動ハンドル 鍵付き本体

密閉用小型連動ハンドル 鍵付き本体 - TAKIGEN(タキゲン)密閉用小型連動ハンドル 鍵付き本体 - TAKIGEN(タキゲン)

扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。

用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品受座・キー2本表面仕上げクロムめっき(MZCr)400タキゲンコード60693内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61131622FA-902-A 鍵付き本体(#400)
5,341
5,875(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする