TAKIGEN(タキゲン)
密閉用小型連動ハンドル 鍵なし本体
扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
用途
冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
付属品
受座・キー2本
材質(パイプ)
ステンレス(SUS304)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60694
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61131638
FA-902-A 鍵なし本体
¥
4,892
¥
5,381
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください