曜日別特売

ロック付密閉用ハンドル

ロック付密閉用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ロック付密閉用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ロック付密閉用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
用途冷凍冷蔵車・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61131656FA-927受座60186
4,443
4,887(税込)
当日出荷
62819347FA-926受座・カギピン60168
8,049
8,854(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする