TAKIGEN(タキゲン)
ワンタッチコーナーハンドル
ボタンを引くと、ロックがワンタッチで解除され、開扉できます。
受座は取付け位置、締代微調整可能です。
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)
ABS樹脂
付属品
樹脂キャップ・キー2本・受座
材質(レバー部)
ABSアロイ
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:シルバーメタリック塗装
鍵
200
タキゲンコード
60333
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61131665
FA-935(#0200)
¥
5,847
¥
6,432
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください