曜日別特売

ステンレス 密閉用ハンドル

ステンレス 密閉用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

強力密閉ができます。
左右兼用型

用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61131674FA-1110-3205
5,059
5,565(税込)
当日出荷
61131683FA-1110-5105
4,386
4,825(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする