TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス トリガー付密閉ハンドル
強力密閉ができます。
トリガーの働きで開閉位置でロックします。また、振動による回転も防止します。
従来品FA-1110-3と取付けに互換性があります。
左右兼用型
用途
振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品
受座
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
60676
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61131692
FA-1110-W-3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください