TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 密閉用ローラーハンドル
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途
小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法L2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61131884
FA-1725-1
M5
580
155
10
70
¥
15,867
¥
17,454
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61131893
FA-1725-3
M4
220
115
8
44
¥
8,840
¥
9,724
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62819453
FA-1725-2
M4
360
136
10
60
¥
11,107
¥
12,218
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください