曜日別特売

ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座

ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座 - TAKIGEN(タキゲン)

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型

用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)寸法t2(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
質量(g)
寸法L4(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61131902FA-1725S-1-1M5130362050
3,854
4,239(税込)
4日以内出荷
返品不可
61131918FA-1725S-3-1M460241244
2,664
2,930(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819462FA-1725S-1-2M5170362050
4,987
5,486(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819478FA-1725S-2-1M480301642
3,174
3,491(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819487FA-1725S-2-2M4100301642
3,854
4,239(税込)
7日以内出荷
返品不可
62819496FA-1725S-3-2M470241244
2,834
3,117(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする