TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 小型ハンドル用受座
受座のねじで高さが調整できます。
用途
FA-727・FA-728・FA-729専用受座
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ
電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
オフセット
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61131936
FA-1727S-1
205
46
18~30mm
60305
¥
7,367
¥
8,104
(税込)
当日出荷
61131945
FA-1727S-2
133
25.5
0~5mm
60306
¥
5,894
¥
6,483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください