大型密閉用連動ハンドル(2個1組)

大型密閉用連動ハンドル(2個1組) - TAKIGEN(タキゲン)大型密閉用連動ハンドル(2個1組) - TAKIGEN(タキゲン)

真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。
扉厚20~~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。
真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。
左右兼用型

用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)適合板厚(mm)20~35表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60873内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61131972FA-1730
41,934
46,127(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする