曜日別特売

ステンレス 密閉用ハンドル用受座

ステンレス 密閉用ハンドル用受座 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドル用受座 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドル用受座 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ハンドル用受座 - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザインです。
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
左右兼用型。
受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザイン
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。

用途
厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用
FA-1753専用受座
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61131997FA-1753S-190サンドブラスト処理(センター部は鏡面バフ研磨)60142
3,710
4,081(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819575FA-1753S-260サンドブラスト処理60143
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする