曜日別特売

ステンレス ワンタッチハンドルキャッチ

ステンレス ワンタッチハンドルキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ワンタッチハンドルキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ワンタッチハンドルキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)

錠前を除くすべての部品がステンレス製です。
耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
封印リングもオプションで取付けられます。

用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本表面仕上げバフ研磨内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61132006FA-1810-C-2L 鍵なし3515.56.260374
13,600
14,960(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819688FA-1810-C-2L(#T0230)3515.56.260373
15,300
16,830(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819697FA-1810-C-2M(#T0230)2515.56.260807
14,054
15,459(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819706FA-1810-C-2M 鍵なし---60828
12,930
14,223(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする