ステンレス フック&キーパー

ステンレス フック&キーパー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フック&キーパー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フック&キーパー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フック&キーパー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フック&キーパー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フック&キーパー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フック&キーパー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フック&キーパー - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製なので耐食性に優れ、錆汁でボデーを傷めません。

用途特装車・コンテナー・冷凍冷蔵車等の埋込みハンドル用材質ステンレス鋼(SUS304)表面仕上げ酸洗処理内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61132024FA-1815-S-1262160287
3,727
4,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
61132033FA-1815-S-22015.560288
3,419
3,761(税込)
4日以内出荷
返品不可
61132042FA-1815-S-3--60289
3,922
4,314(税込)
4日以内出荷
返品不可
61132058FA-1815-S-5--60291
3,149
3,464(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819794FA-1815-S-4--60290
3,711
4,082(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819803FA-1815-S-6--60361
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする