TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス コンテナーハンドル
用途
特装車・コンテナー車・冷凍冷蔵車等
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
材質
材質(ハンドル)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61132067
FA-1820-1B
-
-
-
ステンレス鋼板(SUS304)
-
¥
43,634
¥
47,997
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61132112
FA-1825N-2A
25
-
14
-
ステンレス鋼板(SUS304)
¥
30,600
¥
33,660
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819812
FA-1820-2B
-
-
-
ステンレス鋼板(SUS304)
-
¥
43,067
¥
47,374
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819828
FA-1825N-1A
32
11
-
ハンドル/ステンレス鋼板(SUS304)、軸受/ポリアミド66(PA66)
-
¥
34,000
¥
37,400
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819837
FA-1825N-2B
25
14
-
ハンドル/ステンレス鋼板(SUS304)、軸受/ポリアミド66(PA66)
-
¥
31,734
¥
34,907
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください