TAKIGEN(タキゲン)
パイプガイド(Φ21.7用 L46×W80)
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。
ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途
特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド
適合
FA-1820-2
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
115
適合パイプ径(Φmm)
21.7
材質(軸受)
ポリアミド6(PA6)
タキゲンコード
60294
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61132094
FA-1820-G-3
42
22
46
2
62
80
40
8.5
2
¥
1,237
¥
1,361
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください