パイプガイド(Φ34用 L60×W100)

パイプガイド(Φ34用 L60×W100) - TAKIGEN(タキゲン)

樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。
ステンレス製ですので耐食性に優れています。

用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1825N材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)185適合パイプ径(Φmm)34材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60763内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61132103FA-1825-G-247.524602761004710.52.5
1,758
1,934(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする