TAKIGEN(タキゲン)
リフトヒンジ
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵
開扉120°以内で自動閉扉。それ以上は水平回転
左右兼用型
用途
プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61132198
FB-601-3
39
55
60(縦2ヶ使用時参考扉)
オフセット:35
1120
¥
6,185
¥
6,804
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61132207
FB-601-4
52
68
60(縦2ヶ使用時参考扉)
オフセット:48
1200
¥
7,854
¥
8,639
(税込)
当日出荷
62819968
FB-602-1
3
49
40(縦2ヶ使用時参考扉)
オフセット:フラット
915
¥
5,059
¥
5,565
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819977
FB-602-2
39
55
40(縦2ヶ使用時参考扉)
オフセット:6
925
¥
4,723
¥
5,195
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819986
FB-602-3
52
68
40(縦2ヶ使用時参考扉)
オフセット:19
1000
¥
4,835
¥
5,319
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341946
FB-601-1
33
49
60(縦2ヶ使用時参考扉)
オフセット:フラット
1110
¥
5,911
¥
6,502
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54341955
FB-601-2
33
49
60(縦2ヶ使用時参考扉)
オフセット:29
1110
¥
6,011
¥
6,612
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください