コーナーヒンジ

コーナーヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)

左右兼用型

用途厨房用機器・医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨タキゲンコード61501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61132216FB-610
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする