TAKIGEN(タキゲン)
スプリング付コーナーヒンジ
強力スプリングによる自動閉扉機構付
スプリング強弱調節可能
左右兼用型
用途
厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(kg)
20(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法P(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61132286
FB-614-2
32
22
6
21
¥
4,497
¥
4,947
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
61132295
FB-614-3
38
28
12
27
¥
4,609
¥
5,070
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください