コーナーリフトヒンジ

コーナーリフトヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)コーナーリフトヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)

従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。
開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。
閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。
左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。
樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。
従来品FB-611と取付けに互換性があります。
左右兼用型

用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上タキゲンコード61512内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61132304FB-655-1
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする