TAKIGEN(タキゲン)
マルチヒンジ
フラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用ができます。
用途
冷蔵庫・通信機器・事務機器などの各種筐体
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61132408
FB-735-A-1
10
21.5
13.5
7
70
5
60
17.5
33.5
16
¥
2,038
¥
2,242
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61132417
FB-735-A-2
8
18
11
7
60
5
50
15.5
29.5
14
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
当日出荷
61132426
FB-735-A-3
6
15
9
6
50
4
40
13
25
12
¥
1,405
¥
1,546
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61132435
FB-735-A-4
5
12
7.5
5
40
4
32
10
19
9
¥
1,162
¥
1,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください