曜日別特売

万能ヒンジ

万能ヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)万能ヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)

フラット型タイプに最適です。
左右兼用型

用途冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61132532FB-930
2,756
3,032(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする