曜日別特売

ステンレス 密閉用多軸蝶番

ステンレス 密閉用多軸蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用多軸蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用多軸蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用多軸蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。)
付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照)
摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。

用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質(ブッシュ)燐青銅表面仕上げバフ研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61132645FB-1729N-222.517.5
16,094
17,703(税込)
当日出荷
61132654FB-1729N-3128
11,220
12,342(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする