TAKIGEN(タキゲン)
ショーケースロック
既設の冷蔵ショーケースにも簡単に取付けできます。
20mmのすき間にフィットし、外観を損いません。
取付け位置により、片面または両面の扉をロックできます。
鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途
各種冷蔵ショーケース
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
鍵
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61132758
FC-619-1(#0200)
200
62535
¥
2,549
¥
2,804
(税込)
当日出荷
62820406
FC-619-2 (#0200)
0200
62899
¥
2,549
¥
2,804
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください