TAKIGEN(タキゲン)
取手付庫内安全押棒
庫内安全棒と取手が一体化しました。
フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。
庫内側から開扉できます。
結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。
用途
ウォークイン型冷凍冷蔵庫
密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用
材質
押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
材質(ヘッド)
ポリカーボネート(PC)
質量(g)
180
材質(フランジ)
ポリカーボネート(PC)
材質(スプリング)
ステンレス(SUS304)
タキゲンコード
62554
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61132794
FC-702-B
¥
2,024
¥
2,226
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください