TAKIGEN(タキゲン)
ファスナーキャップ(Φ16穴用)
(1件のレビュー)
指一本でワンタッチ装着
パネルの美観保持
用途
注入発泡式パネル用の穴栓
その他各種の穴栓にも使えます。
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
1
寸法D1(Φmm)
23
寸法D2(Φmm)
16
標準色
アイボリー
タキゲンコード
62800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61132864
FC-742-2-Ivory
¥
17
¥
19
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください