高速バリカン(充電式)

高速バリカン(充電式) - ニシガキ工業
(1件のレビュー)

驚くほどバリバリ切れる!バッテリーでどこでも使える!「高速バリカン充電式」が新登場!
ハイパワーモーター採用で生木約15mmまでかる~く切断できます。
さらにスリムボディによる取り回しの良さで抜群の作業効率を実現しました。
またハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。

用途植木、垣根の剪定用。刈込み幅(mm)300最大切断径(Φmm)15(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります)付属品刃カバー、N-902-1充電池、N-902-3 充電器連続使用時間(分)約60角度調整範囲上下:30度ストローク数(min-1[回/分])1270モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式駆動方式片刃ハサミ式内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
コード長さ(m)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61083112N-90421.32000×100×70
53,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
61083094N-9021.580.91000×100×70
49,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
61083103N-9031.850.91500×100×70
51,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61083094N-90229439736N-970N-902 太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業 29439736太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付)ニシガキ工業1台
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61083103N-90329439754N-972N-903 太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業 29439754太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付)ニシガキ工業1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61083094
2019-09-29
用途: 植木剪定時
建設業・工事業

8月に購入して剪定作業に大いに貢献していますが
9月末に故障しました。品物の性能自体には、満足しています。
2本購入しているので残りの1本で耐久性を確認します。
ただモノタロウの画面に修理案内が無い 分かりにくい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする