国際電業
フットスイッチ 防水タイプ SFAシリーズ
(1件のレビュー)
高さ(mm)
33
材質
(戻しばね)SUS、(底板)SUS304
色
(ペダル)青、(ベース)アイボリー
材質(本体)
PBT樹脂
保護構造
IPX7
定格電流(A)
100mA(抵抗負荷)
動作特性
モーメンタリ
動作力
9.8N
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
10~40
使用周囲湿度
30~75%RH
材質(ペダル)
PBT樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
防水形S形マイクロスイッチIP67
耐電圧(V)
AC1500/min
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
寸法(mm)
タイプ
定格電圧(V)
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02025248
SFA-1W
CE、UL 2心×0.5mm
2
×3
140(137)×150
防水タイプ
DC5~30V
1a
¥
7,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
02025257
SFA-1W-2
CE、UL 4心×0.5mm
2
×3m
264(261)×150
防水・2連タイプ
DC5~30V
1a×2台
¥
20,160
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02025266
SFA-2W
CE、UL 4心×0.5mm
2
×3m
140(137)×150
防水・2回路タイプ
DC5~30V
2a
¥
9,090
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07790155
SFA-1W-U
CE、UL 2心×0.5mm
2
×3
140(137)×150
防水タイプ
DC5~30
1a
¥
10,010
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07790171
SFA-1W-2-LU
CE、UL 2心×0.5mm
2
×3
140(137)×150
防水タイプ
DC5~30
1a
¥
20,520
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07790180
SFA-1W-2-RU
CE、UL 2心×0.5mm
2
×3
140(137)×150
防水タイプ
DC5~30
1a
¥
20,520
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください